Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VCQ1000 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Vorsteuerung/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8406759
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VQC1101N-51
EAN/GTIN:
     5059039822478
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 5/2
Betätigungsart = Magnet/Vorsteuerung/Feder
Serie = VCQ1000
Montageart = Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebstemperatur max. = +50°C

SMC-Das SMC-Magnetventil der Serie VQC1000 mit 5/2 Anschlüssen hat einen Betriebsdruck zwischen 0,15 MPa und 0,7 MPa. Seine Magnetspannung beträgt 24 V dc und 1 W Leistungsaufnahme. Dieses Ventil bietet eine schnelle und zuverlässige Steuerung von pneumatischen Systemen. Die VQC-Magnetventile zeigen eine schnelle Ansprechzeit von nur 20 Millisekunden und eine lange Lebensdauer von bis zu 200 Millionen Zyklen. Sie hat eine kompakte Bauweise und eine hohe Durchflussleistung, die sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet machen. Durch die Verwendung eines einzigen Schraub- und Klemmsystems am Verteiler werden Installation und Wartung vereinfacht.Eigenschaften und VorteileEinfache Montage Große DurchflusskapazitätZertifizierungenSchutzart IP67
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Betätigungsart:
Magnet/Vorsteuerung/Feder
Serie:
VCQ1000
Montageart:
Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 8406759, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VQC1101N51, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,81*
€ 52,42*
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 41,25*
€ 53,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,63*
€ 61,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.