Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet CER ENG KIT 21 Keramik, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 1850-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kemet CER ENG KIT 21 Keramik, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 1850-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8406642
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER ENG KIT 21
EAN/GTIN:
     5059043499031
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
Set beinhaltet = Keramik
Stückzahl = 1850
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Kapazität max. = 22µF
Spannungsbereich = 10 → 200V dc
Mindestspannung = 10V dc
Max. Spannung = 200V dc
Kapazitätsbereich = 47 pF → 22µF
Kapazität min. = 47pF

KEMET-Technikerkit. Techniker-Beispielkit für mehrschichtige SMD-MLCC-Keramikkondensatoren mit einer Reihe von Kondensatoren mit flexiblem Anschlusssystem (FT-CAP) und einer Auswahl an Gehäusegrößen mit C0G- oder X7R-Dielektrikum. Inhalt des Sets siehe Datenblatt.
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Keramik
Stückzahl:
1850
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Kapazität max.:
22µF
Spannungsbereich:
10 → 200V dc
Mindestspannung:
10V dc
Max. Spannung:
200V dc
Kapazitätsbereich:
47 pF → 22µF
Kapazität min.:
47pF
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, kondensator sortiment, keramikkondensator smd, 8406642, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, KEMET, CERENGKIT21, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,54*
€ 387,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,59*
€ 361,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,65*
€ 335,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,74*
€ 323,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.