Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eveready 996 Zink-Mangandioxid Laternen-Batterie, 6V, 11Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eveready 996 Zink-Mangandioxid Laternen-Batterie, 6V, 11Ah
Artikel-Nr.:
     108EL-8405043
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     5010419043517
EAN/GTIN:
     5010419043517
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
College Block
Collegeblock
Größe = 996
Nennspannung = 6V
Kapazität = 11Ah
Abmessungen = 68.2 x 68.2 x 103.2mm

Eveready LaternenbatterieDie Eveready 11Ah Laternenbatterie ist mit einer Größe von 996 erhältlich. Es handelt sich um eine leistungsstarke Zinkchlorid-Batterie mit 6 V Nennspannung. Diese Batterie bietet eine deutlich längere Lebensdauer als Zink-Kohle. Die Stecker- und Buchsenkontakte sind gekennzeichnet. Die Kunststoffkappe deckt den negativen Terminal mit 0 % Mercury Cadmium ab.AnwendungenLampe und Schalter für den Bildungsbereich Laternen und Taschenlampen Straßenbau und Straßenwartung, gleichwertige Größen 4R25, 996 Beleuchtungsanforderungen für Verkehrsmanagement
Weitere Informationen:
Größe:
996
Nennspannung:
6V
Kapazität:
11Ah
Abmessungen:
68.2 x 68.2 x 103.2mm
Weitere Suchbegriffe: Collegeblöcke, Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, 6v-block batterie, 8405043, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Laternen-Batterien, Eveready, 5010419043517, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Lantern Batteries
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 4,91*
2 Tage
178
12
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 5,49*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 6,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7904697
ab € 6,39*
Ähnlich
RS Pro
7904690
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.