Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SY7000, NPTF1/4 Pneumatik-Magnetspule / pilotgesteuertes Steuerventil 24V dc, Magnet/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8393066
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY7120-5DZ-02T-Q
EAN/GTIN:
     5059039822898
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = NPTF1/4
Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch
Serie = SY7000
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.55W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Standardgewinde = NPTF

Ventile SY7000. Magnetventile der Serie SY7000 sind äußerst kompakt und bieten hohe Durchflussmengen. Sie arbeiten mit verringerter Leistungsaufnahme und verfügen über einen stromsparenden Stromkreis, um Energieeffizienz sicherzustellen. Der Ventildeckel verwendet ebenfalls Edelstahl und ist daher stärker.
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
NPTF1/4
Betätigungsart:
Magnet/Pneumatisch
Serie:
SY7000
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.55W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Standardgewinde:
NPTF
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil g1/4 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 8393066, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SY71205DZ02TQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,36*
€ 65,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,26*
€ 75,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.