Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VF3000, Rc1/4 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Vorsteuerung/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8388689
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VF3130-5G1-02
EAN/GTIN:
     5059039804962
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = Rc1/4
Betätigungsart = Magnet/Vorsteuerung/Feder
Serie = VF3000
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1.5W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = Rc

1/4-Zoll-VF-Ventile. Die Magnetventile der Serie VF haben 5 Anschlüsse. Die Ventile der Serie VF bietet eine große Durchflussmenge in einer kompakten Bauform. Diese Magnetventile haben eine verringerte Leistungsaufnahme und sorgen für geringere Betriebskosten. Geringere Leistungsaufnahme Steuerventil mit integriertem Sieb
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
Rc1/4
Betätigungsart:
Magnet/Vorsteuerung/Feder
Serie:
VF3000
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1.5W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
Rc
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil g1/4 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 8388689, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VF31305G102, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.