Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC V100 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8388651
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     V114A-5LOU
EAN/GTIN:
     5059039804337
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 3
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = V100
Montageart = Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3
Gehäusematerial = Harz
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1W
Betriebsdruck min. = 0MPa
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa

3//2-Magnetventile. Die Serie V100 ist ein Magnetventil mit 3 Anschlüssen für Anwendungen, die ein kompaktes, leichtes Ventil mit hoher Durchflussrate zur Vorsteuerung von Prozessventilen oder Betätigungselementen erfordern. Sie bieten einen sehr niedrigen Energieverbrauch in der Standardversion, die lediglich 0,35 Watt verbraucht, sowie in der Energiesparversion, die 0,1 Watt benötigt und so die Kosten senkt. Das Gewicht ist auf ein Minimum begrenzt und beträgt lediglich 12 g. Dennoch liegen die Durchflussraten zwischen 8,4 und 24 l/Minute. Ultrakompakte direkt wirkende Ventile mit 3 Anschlüssen Montage auf Verteiler möglich Schließer- oder Öffnerkontakte Energiesparversion
Weitere Informationen:
Funktion:
3
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
V100
Montageart:
Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3
Gehäusematerial:
Harz
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1W
Betriebsdruck min.:
0MPa
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 8388651, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, V114A5LOU, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,09*
€ 24,91*
2 Tage
33
€ 8,90*
ab € 19,31*
€ 25,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,98*
€ 29,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.