Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC S070 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Elektromagnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8388617
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     S070C-5DG-32-X62
EAN/GTIN:
     5059039804559
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 3/2
Betätigungsart = Elektromagnet
Serie = S070
Montageart = Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Gehäusematerial = Harz
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.5W
Betriebstemperatur min. = -10°C

Magnetventile der Serie S070. Bei der SMC S070-Serie von Magnetventilen handelt es sich um extrem kompakte, direkt wirkende 2/3-Anschluss-Magnetventile, die die Anforderungen von Analysegeräten, medizinischen Geräten und Ausrüstung für die Halbleiterfertigung im Hinblick auf Miniaturisierung erfüllen. Versionen für die Oberflächenmontage und für den Anschluss am Ventilkörper sind erhältlich.
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Betätigungsart:
Elektromagnet
Serie:
S070
Montageart:
Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Gehäusematerial:
Harz
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.5W
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 8388617, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, S070C5DG32X62, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.