Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SV3000 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8388440
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SV3100-5FU
EAN/GTIN:
     5059039804313
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 5/2
Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch
Serie = SV3000
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.6W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebstemperatur max. = +50°C

Magnetventile der Serie SV. Die SV-Serie wurde konzipiert, um die Installation und Änderungen mithilfe eines Mehrfachsteckverbinders anstelle der herkömmlichen Leiter für die interne Verdrahtung des Verteilers einfacher zu gestalten. Verteiler mit Kassettenbasis bieten große Flexibilität, und modifizierte Abschnitte können über einen einfachen Entriegelungsmechanismus hinzugefügt werden. Für höchste Flexibilität sind auch konventionelle Verteiler mit Verbindungsstangenbasis erhältlich. Der Einsatz von 34-poligen Steckverbindern ermöglicht bis zu 16 Stationen mit Elektromagneten mit Zweifachspule. Medium: Luft Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 0,7 MPa Ansprechzeit (bei 0,5 MPa): 18 ms oder weniger Spulennennspannung: 12, 24 V dc Flüssigkeits- und Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C Gehäuse: IP67 (basierend auf IEC529)
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Betätigungsart:
Magnet/Pneumatisch
Serie:
SV3000
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.6W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 8388440, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SV31005FU, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 47,73*
€ 61,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,90*
€ 70,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.