| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8386554 Herst.-Nr.: 8386554 EAN/GTIN: 5056112205852 |
| |
|
| | |
| Einschübe = 3 Gehäusematerial = Polypropylen Höhe = 203mm Breite = 391mm Tiefe = 197mm Transparenter Einschübe = Ja Einschubmaterial = Polypropylen Kipp-Einschübe = Nein Farbe = Schwarz Wandmontage = Nein
Modularer Aufbewahrungsschrank mit Schubladen von RS. Diese leicht zu transportierenden Aufbewahrungsbehälter haben schwenkbare Räder oder einen einklappbaren ergonomischen Griff. Sie bestehen aus haltbarem Polypropylen, so dass diese robusten, aber leichten Schränke perfekt für die Werkstatt und vor Ort sind, wenn Sie sie in Arbeitsnähe brauchen. Transparente Vorderseite zur leichteren Auswahl Optionen mit 3 und 4 Schüben Verschiebbare Anti-Bewegungsleisten, um sicherzustellen, dass kleine Teile nicht verrutschen Schubladenverriegelungssystem Weitere Informationen: | | Einschübe: | 3 | Gehäusematerial: | Polypropylen | Höhe: | 203mm | Breite: | 391mm | Tiefe: | 197mm | Transparenter Einschübe: | Ja | Einschubmaterial: | Polypropylen | Kipp-Einschübe: | Nein | Farbe: | Schwarz | Wandmontage: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, 8386554, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, RS PRO, TE42006, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage |
| | |
| |