Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 60L Polypropylen Aufbewahrungsbox, Schwarz, Grau 385mm x 595mm x 412mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 60L Polypropylen Aufbewahrungsbox, Schwarz, Grau 385mm x 595mm x 412mm
RS PRO 60L Polypropylen Aufbewahrungsbox, Schwarz, Grau 385mm x 595mm x 412mm
RS PRO 60L Polypropylen Aufbewahrungsbox, Schwarz, Grau 385mm x 595mm x 412mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8386551
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8386551
EAN/GTIN:
     5056112205845
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Deckeltyp = Beigefügt
Höhe = 385mm
Breite = 595mm
Tiefe = 412mm
Kapazitätsvolumen = 60L
Farbe = Schwarz, Grau
Gehäuseabmessungen = Groß
Verriegelbar = Nein
Material = Polypropylen
Belüftet = Nein
Stapelbar = Ja

Robuster und unzerbrechliche Aufbewahrungsbox mit Deckel von RS Pro. Diese sind robuste und langlebige multifunktionale Aufbewahrungsboxen, die ineinander gestapelt aufbewahrt werden können. Mit integriertem Deckel sind diese stoß- und schlagfesten Behälter die perfekte Lösung für Garagen, Werkstätten, Gewerbeeinrichtungen und Ihr Zuhause. Diese Boxen sind sowohl praktisch als auch vielseitig, da sie übereinander gestapelt werden können, um verschiedene Dinge ohne großen Platzbedarf zu lagern. Diese Boxen eignen sich hervorragend für den Transport von Waren oder für Situationen, in denen die Festigkeit der Box ein wichtiger Faktor ist. Diese Behälter sind ideal für alle Unternehmen mit großem Lager- und Transportbedarf. Möglichen Anwendungen fallen in den Wohn-, Industrie-, Gewerbe- und Baubereich. Im Gegensatz zu Aufbewahrungsboxen aus Holz, die von Bakterien und Insekten befallen werden können, sind diese Kunststoffboxen wartungsfrei und leicht zu reinigen. Außerdem sind die Aufbewahrungsboxen aus Kunststoff wiederverwendbar und somit umweltfreundlicher. RS Pro bietet eine große Auswahl an Aufbewahrungsboxen in einer Vielzahl von Größen, die für alle Ihre Lageranforderungen geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile. Deckel mit Verriegelung Bewahrt den Inhalt sicher auf Gefertigt aus robustem und stoßfestem Kunststoff. Aufbewahrungsboxen sind in vielen Situationen von unschätzbarem Wert:. Nahrungsmittelverarbeitung Produktion Lagerhäuser Büros Privatwohnungen Schulen (Aufbewahrung von Büchern und Geräten) Krankenhäuser Baustellen (sichere Aufbewahrung von Werkzeugen) Hotels. Häufig gestellte Fragen. Wird diese Aufbewahrungsbox mit einem Deckel geliefert? Ja, diese Box wird mit einem Deckel geliefert
Weitere Informationen:
Deckeltyp:
Beigefügt
Höhe:
385mm
Breite:
595mm
Tiefe:
412mm
Kapazitätsvolumen:
60L
Farbe:
Schwarz, Grau
Gehäuseabmessungen:
Groß
Verriegelbar:
Nein
Material:
Polypropylen
Belüftet:
Nein
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffbox, Kunststoffkiste, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, rs pro eurobehälter schwarz, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel 60 liter, 8386551, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsboxen, RS PRO, TC1002682, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.