Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Schwarz, 4 Einschübe, 334mm x 391mm x 290mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Schwarz, 4 Einschübe, 334mm x 391mm x 290mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8386548
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8386548
EAN/GTIN:
     5056112205838
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 4
Gehäusematerial = Polypropylen
Höhe = 334mm
Breite = 391mm
Tiefe = 290mm
Transparenter Einschübe = Ja
Einschubmaterial = Polypropylen
Kipp-Einschübe = Nein
Farbe = Schwarz
Wandmontage = Nein

RS Pro Aufbewahrungseinheit mit 4 Schubladen, PP, 334 mm x 391 mm x 290 mm, schwarzBewahren Sie Ihre Werkzeuge und Geräte mit dieser praktischen Schubladenablage aus unserer RS Pro Serie sauber und sicher auf, während Sie unterwegs sind. Mit vier Schubladen und einem Durable Thermoplast-Gehäuse misst er 391 mm (W), 334 mm (H) und 290 mm (D).Dieses Produkt ist dank seiner leichten Polypropylenkonstruktion (PP) leicht zu tragen. Drehbare Räder und ein Klappgriff machen das Manövrieren und eine ideale tragbare Werkstatt. Dank der internen Anti-Migrations-Leisten können Sie kleine Gegenstände voneinander trennen. Transparente Schubladenfronten bedeuten, dass Sie sehen können, was im Inneren ist, und die Schubladen lassen sich in ein schwarzes Gehäuse stecken, das für eine saubere Oberfläche sorgt. Sie werden auch verriegelt, um Ihre Werkzeuge sicher zu halten.Dieses Produkt wurde streng geprüft, um sicherzustellen, dass es Durable und zuverlässig ist. Diese Schubladen finden Sie in industriellen Umgebungen wie Fabrikhallen, Lagerhäusern und Baustellen sowie in Garagen und Werkstätten.Eigenschaften und Vorteile• Black 4-drawer storage unit • Case and drawers made from polypropylene • Drawer locking system for extra security • Height of 334 mm • Width of 391 mm • Tiefe von 290 mm • Transparent drawers • Swivel wheels • Cannot be wall mountedRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Einschübe:
4
Gehäusematerial:
Polypropylen
Höhe:
334mm
Breite:
391mm
Tiefe:
290mm
Transparenter Einschübe:
Ja
Einschubmaterial:
Polypropylen
Kipp-Einschübe:
Nein
Farbe:
Schwarz
Wandmontage:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin 4 schubladen, klarsicht-magazin, rs pro kleinteilemagazin, 8386548, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, RS PRO, TE43002, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.