Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Schwarz, Transparent, 3 Einschübe, 334mm x 391mm x 197mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Schwarz, Transparent, 3 Einschübe, 334mm x 391mm x 197mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8386545
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8386545
EAN/GTIN:
     5056112205821
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 3
Gehäusematerial = Polypropylen
Höhe = 334mm
Breite = 391mm
Tiefe = 197mm
Transparenter Einschübe = Ja
Einschubmaterial = Polypropylen
Kipp-Einschübe = Nein
Farbe = Schwarz, Transparent
Wandmontage = Nein

Modularer Aufbewahrungsschrank mit Schubladen von RS. Diese leicht zu transportierenden Aufbewahrungsbehälter haben schwenkbare Räder oder einen einklappbaren ergonomischen Griff. Sie bestehen aus haltbarem Polypropylen, so dass diese robusten, aber leichten Schränke perfekt für die Werkstatt und vor Ort sind, wenn Sie sie in Arbeitsnähe brauchen. Transparente Vorderseite zur leichteren Auswahl Optionen mit 3 und 4 Schüben Verschiebbare Anti-Bewegungsleisten, um sicherzustellen, dass kleine Teile nicht verrutschen Schubladenverriegelungssystem
Weitere Informationen:
Einschübe:
3
Gehäusematerial:
Polypropylen
Höhe:
334mm
Breite:
391mm
Tiefe:
197mm
Transparenter Einschübe:
Ja
Einschubmaterial:
Polypropylen
Kipp-Einschübe:
Nein
Farbe:
Schwarz, Transparent
Wandmontage:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, 8386545, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, RS PRO, TE42002, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.