Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Schubladeneinheit, Kleinteilemagazin Blau, Grau, 980mm x 650mm x 650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8386428
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40402035.11v
EAN/GTIN:
     5039350088609
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Höhe = 980mm
Breite = 650mm
Tiefe = 650mm
Farbe = Blau, Grau

von Bott 6 Schubladen mobiler Werkzeugschrank. Robuste verriegelbare Rolle Ausführung Werkzeugschrank für sicheres und organisiert vor Ort und Werkstatt Aufbewahrung. 50 kg Belastbarkeit pro Schublade mit einer Kapazität von 300 kg Vollständig ausziehbare Schubladen mit Wälzlagerschlitten für eine glatte Action und geringere Kleben Sicherheitsauslöser Verriegelungen in Schubladengriffe um ein ungewolltes Öffnen zu verhindern Scheuerfreies Zehenbett galvanisierte Schubladen Pfannen zur Vermeidung Markierung beim Hinzufügen von Werkzeugen Rutschfeste Matte gesichert Der oben an der Einheit zur Vermeidung Werkzeug Rutschen 4 High Quality drehbare Rollen mit Bremsen für ausgezeichnete Mobilität und Stabilität Pulverbeschichtet lackiert in RAL 5010 Blau und grau RAL7035
Weitere Informationen:
Höhe:
980mm
Breite:
650mm
Tiefe:
650mm
Farbe:
Blau, Grau
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, bott klarsichtmagazin, klarsicht-magazin, klarsichtmagazin 6 schubladen, 8386428, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, Bott, 4040203511v, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.468,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,02*
€ 2.064,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.692,23*
€ 2.013,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.607,91*
€ 1.913,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,32*
€ 1.802,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.468,47*
€ 1.747,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.