Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumotech LED-Treiber 230 → 240 V LED-Treiber, Ausgang 20 → 40V / 200 mA, 250 mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8377822
Hersteller:
     Lumotech
Herst.-Nr.:
     L05021-40250
EAN/GTIN:
     5059045644958
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 10w
Ausgangsspannungsbereich = 20 → 40V
Ausgangsleistung max. = 10W
Ausgangsstrombereich = 200 mA, 250 mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 230 → 240 V
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = Phase
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP20
Nennspannung = 230 → 240V
Konfiguration = Gekapselt

LEDlight 1-12 VA MINIDIM netzbetriebener dimmbarer LED-Treiber. Bei der Serie LEDlight MINIDIM von Lumotech handelt es sich um eine Produktfamilie von dimmbaren LED-Treibern mit 12 W. Die MINIDIM-LED-Treiber wurden für allgemeine Beleuchtungsanwendungen mit geringer Leistungsaufnahme entwickelt und kommen in einem kompakten, geschlossenen Gehäuse. Einstellbare Ausgangsströme ermöglichen es den LEDlight MINIDIM-Treibern, eine hohe Flexibilität für das Leuchtendesign zu bieten. Sie bieten zudem eine Reihe von Merkmalen für eine hohe Zuverlässigkeit des Systems.. Merkmale der LED-Treiber LEDlight MINIDIM: Kompakter Formfaktor 12 W Ausgangsleistung Kleiner Einschaltstrom Kurzschlussschutz Überlastungs- und Überspannungsschutz Übertemperaturschutz IP20-Kapselung Für den Einsatz mit Phasenabschnitt-Dimmern (eine vollständige Liste der kompatiblen Dimmer finden Sie auf der Lumotech-Website)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
20 → 40V
Ausgangsleistung max.:
10W
Ausgangsstrombereich:
200 mA, 250 mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
230 → 240 V
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
Phase
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP20
Nennspannung:
230 → 240V
Konfiguration:
Gekapselt
Weitere Suchbegriffe: led treiber, lumotech led treiber, 8377822, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Lumotech, L0502140250, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.