Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Fest Lenkrolle, Rad ø 125mm, 400kg, Ges H. 164mm, Rad B. 40mm, 110 x 135mm, Bolzenloch, Polyurethan-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8371293
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     37459
EAN/GTIN:
     5059045142348
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Raddurchmesser = 125mm
Belastung = 400kg
Montagetyp = Bolzenloch
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 164mm
Radbreite = 40mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyurethan
Gehäusematerial = Verzinkter Stahl
Abmessungen der Befestigungsplatte = 110 x 135mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 10mm
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Nabenlager = Kugellager

Polyurethanbereifung, Nylonnabe, mittlere Beanspruchung, Serie P60, Rad Serie ZS
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125mm
Belastung:
400kg
Montagetyp:
Bolzenloch
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
164mm
Radbreite:
40mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyurethan
Gehäusematerial:
Verzinkter Stahl
Abmessungen der Befestigungsplatte:
110 x 135mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
10mm
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Nabenlager:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, lenkrolle 125 x 40 mm, polyurethan reifen, lenkrollen 125 mm, 8371293, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 37459, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.