Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8362731
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4B4A11N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8362731
Schalter
Endschalter und Positionsschalter
Endschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
IP Schutzart = IP 67
Gehäusematerial = Metall
Anschlussausführung = M20
Serie = D4B
Länge = 40mm
Tiefe = 131.3mm
Einbaulage = FrontOperations

EN 60947-5-1 und IEC 947-5-1. UL, CSA. Universalschalter mit Sprungkontakt, Serie D4B-N. Der Sicherheitsendschalter D4B-N von Omron besitzt Sprungkontakte mit einem zertifizierten, direkt angesteuerten Öffnungsmechanismus sowie ausschließlich Öffnerkontakte, um einen sicheren Betrieb im Fall eines Fehlers zu gewährleisten. Der Schalter befindet sich in einem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und besitzt eine verstärkte Kopfdichtungsstruktur, um die Schutzart IP67 zu erfüllen. Ausgerüstet mit einem Mechanismus, der die jeweilige Betriebszone anzeigt, sowie mit Drucktastenschaltung zur Steuerung der Bewegung nach links und rechts Genaues Schalten mit sicherem Betrieb über direkt angesteuerte positive Kontaktöffnung selbst mit Metallablagerungen zwischen den Kontakten Öffner für Sicherheitsstromkreis und Schließer für Steuerschaltkreis (1-poliger Umschalter) Kontaktbelastbarkeit: 10 A durchgehend Drehkopf mit vier Positionen IP67-Gehäuse aus Aluminiumdruckguss Kabeleinführung PG13,5 oder M20 Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Gehäusematerial:
Metall
Anschlussausführung:
M20
Serie:
D4B
Länge:
40mm
Tiefe:
131.3mm
Einbaulage:
FrontOperations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.