| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8357531 Herst.-Nr.: CW4P-1EQ4G EAN/GTIN: 5059039205875 |
| |
|
| | |
| Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 22.3mm Lampentyp = LED Blendenform = Bündig Nennstrom = 16.5mA Länge = 42.4mm
Schalter und Meldegeräte, Serie CW, Idec. Die Serie CW von Idec bietet stilvolle, kompakte und platzsparende Schalter und Meldegeräte. Der innovative, in eine Führung integrierte zweistufige Verriegelungshebel bietet ein höheres Maß an Sicherheit und das niedrige Profil der Oberfläche senkt das Risiko einer unerwarteten Aktivierung oder Beschädigung durch den Betreiber. Sie weist in ihrer Klasse die geringste Tiefe hinter dem Panel auf; daher kommen Gerät und Bedientafel mit relativ geringen Abmessungen aus. Schwarze und metallische Einbaurahmen verfügbar Ø 22,3 mm Montagebohrung konform mit IEC 60947-5-1 Sieben verschiedene Schlüssel auswählbar für Schlüsselwahlschalter IP20-Fingerschutz-Schraubklemmen UL-Typ 4X Bequemer und zuverlässiger Betrieb durch Drucktasten-Betätigungsweg von 3,5 mm Bei Verwendung von zwei Kontaktblöcken sind bis zu 6 Kontakte pro Schalter möglich Kontaktblöcke können per Verriegelungshebel entfernt werden Kontaktbelastbarkeit: 10 A; bis zu drei Kontaktblöcke für nicht beleuchtete und zwei Kontaktblöcke für beleuchtete Modelle können angeschlossen werden Weitere Informationen: | | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 22.3mm | Lampentyp: | LED | Blendenform: | Bündig | Nennstrom: | 16.5mA | Länge: | 42.4mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen grün, led anzeigelampen, idec led anzeigelampe, 8357531, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Idec, CW4P1EQ4G, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,77* | € 17,54* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,53* | € 19,38* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 12,47* | € 19,41* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 27,60* | € 48,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|