| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8357269 Herst.-Nr.: AL6M-P4P-G EAN/GTIN: 5059039207190 |
| |
|
| | |
| Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 16mm Lampentyp = LED Blendenform = Bündig Blendenfarbe = Schwarz Länge = 42mm
Idec Serie A6. Drucktasten und Meldegeräte der Serie A6 von Idec. Mit Wechselschalter-Sprungkontakten. Ideal für Anwendungen wie SPS-Eingänge, Logikpegelschaltungen oder enge Orte. Modelle umfassen beleuchtete und unbeleuchtete Drucktaster, Meldeleuchten, Wahlschalter und einen Schalter mit Druckverriegelung/Drehrückstellung. IP65-Versionen erhältlich Wahlweise runde, viereckige oder rechteckige Einbaurahmen Sprungkontakte In einer Vielzahl von Farben erhältlich Platzsparend Weitere Informationen: | | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 16mm | Lampentyp: | LED | Blendenform: | Bündig | Blendenfarbe: | Schwarz | Länge: | 42mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen grün, led anzeigelampen, idec led anzeigelampe, 8357269, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Idec, AL6MP4PG, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |