| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8357193 Herst.-Nr.: HW1P-1FT8D-G EAN/GTIN: 5059039205882 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 480V ac Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 24.1 x 22.3mm Lampentyp = LED Blendenform = Bündig Blendenfarbe = Schwarz Länge = 79.1mm
Meldeleuchten Idec Serie HW. Die Serie HW von Idec umfasst international einsetzbare 22-mm-Meldeleuchten. Diese Meldeleuchten haben gemäß IP20 berührungsgeschützte Anschlussklemmen und besitzen die Schutzart IP65. Die Meldeleuchten sind in verschiedenen Farben erhältlich und bieten eine superhelle Glühlampen- oder LED-Beleuchtung. UL, CSA, TÜV-Zulassung und CE-Kennzeichnung 22-mm-Montagebohrung Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 480V ac | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 24.1 x 22.3mm | Lampentyp: | LED | Blendenform: | Bündig | Blendenfarbe: | Schwarz | Länge: | 79.1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen grün, led anzeigelampen, idec led anzeigelampe, 8357193, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Idec, HW1P1FT8DG, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |