| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8357082 Herst.-Nr.: APW299D-R-24V EAN/GTIN: 5059039206728 |
| |
|
| | |
| Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 22mm Lampentyp = LED Blendenform = Bündig Nennstrom = 11mA Länge = 53.5mm
UL-gelistet; CSA-zertifiziert; TÜV-zugelassen. Idec Serie TW. Die Serie TW von Idec umfasst einen traditionellen Schalter in NEMA-Ausführung. Modulare Bauweise mit Druckknopfkontakten für hochflexible Konfiguration. Modelle umfassen beleuchtete oder unbeleuchtete Drucktasten, Meldeleuchten, Wahlschalter, Schlüsselschalter und Not-Aus-Schalter. Korrosionsbeständiger achteckiger verchromter Einbaurahmen Druckknopfkontakte für 10 A Modulare Bauweise für maximale Flexibilität NEMA 4X Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 22mm | Lampentyp: | LED | Blendenform: | Bündig | Nennstrom: | 11mA | Länge: | 53.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot, led anzeigelampen, idec led anzeigelampe, 8357082, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Idec, APW299DR24V, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |