| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8354131 Herst.-Nr.: Loctite 495 20g EAN/GTIN: 5060641223805 |
| | |
|
| | |
| Klebstofftyp = Cyanacrylat Verpackungseinheit = 20 g Handelsname = Loctite 495 Produktform = Flüssig Farbe = transparent Gebinde Typ = Flasche Betriebstemperatur max. = +120°C Betriebstemperatur min. = -40°C
Loctite SuperkleberDer Loctite 495-Sekundenkleber ist ein 20 g-Klebstoff mit niedriger Viskosität für den Einsatz mit Cyanacrylatkleber. Es handelt sich um einen universellen transparenten, farblosen, ethylbasierten Sekundenkleber, der eine schnelle Verklebung (5 bis 20 Sekunden Befestigungszeit) ermöglicht. Es kann eine Vielzahl von Materialien wie Kunststoff, Gummi und Metall verbinden.Eigenschaften und VorteileChemischer Ethyl-Cyanacrylat Viskosität von 30 mPas Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 120 °C.AnwendungenKunststoff Metall GummiZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Klebstofftyp: | Cyanacrylat | Verpackungseinheit: | 20 g | Handelsname: | Loctite 495 | Produktform: | Flüssig | Farbe: | transparent | Gebinde Typ: | Flasche | Betriebstemperatur max.: | +120°C | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 20 g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 8354131, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, Loctite, Loctite49520g, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Glues |
| | |
| |