| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-833428 Herst.-Nr.: CD74ACT138M EAN/GTIN: 5059042784954 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 16 Abmessungen = 9.9 x 3.91 x 1.58mm Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Betriebstemperatur max. = +125 °C Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Produktfamilie 74ACT, Decoder/Encoder/Multiplexer, Texas Instruments Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 16 | Abmessungen: | 9.9 x 3.91 x 1.58mm | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Betriebstemperatur max.: | +125 °C | Arbeitsspannnung min.: | 4,5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, Decoder, Decoder IC, Encoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, 833428, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, Texas Instruments, CD74ACT138M, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs |
| | |
| |