Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schließfach, Türanzahl: 1 Stahl, Blau, 380 mm x 380 mm x 380mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schließfach, Türanzahl: 1 Stahl, Blau, 380 mm x 380 mm x 380mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8332942
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8332942
EAN/GTIN:
     5056112203841
Suchbegriffe:
Einzel-Schließfach
Einzel-Wertfach
Einzelschließfach
Einzelwertfach
Anzahl Türen = 1
Höhe Außen = 380 mm
Breite Außen = 380 mm
Äußere Tiefe = 380mm
Material = Stahl
Farbe = Blau

RS PRO Schließfächer. Schließfächer von RS PRO für die sichere Aufbewahrung von Kleidung und persönlichen Gegenständen. Der modulare Aufbau mit verstärkten Kanten und punktgeschweißten Ecken ermöglicht eine einfache Montage und Anpassung. Die Schließfächer von RS PRO zeichnen sich durch ihre ausgezeichnete Festigkeit und Steifigkeit und die geschweißte vertikale Verstärkung aus, die den Stoßschutz verbessert und so für Belastbarkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen sorgt. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Robust, zuverlässig und langlebig auch in belebten Umgebungen ;/li> ;li>Modulare Bauweise für einfache Montage und Anordnung ;/li> ;li>Türen mit verstärkten Kanten und punktgeschweißten Ecken ;/li> ;li>Zusätzlicher vertikaler Stoßschutz ;/li> ;li>Drei angeschweißte Scharniere, mit dem Stahlrahmen vernietet ;/li> ;li>Verriegelung im Rahmen ;/li> ;li>Weniger als 2 mm Spalt zwischen Tür und Rahmen gemäß BS 4680-Standards ;/li> ;li>Schlossabdeckung ;/li> ;/ul>. Separat erhältliche Varianten. ;ul> ;li>Grün, 300 mm x 300 mm x 300 mm, RS Best.-Nr.: ; 833-2948 833-2948 ;/li> ;li>Blau, 380 mm x 380 mm x 380 mm, RS Best.-Nr.: ; 833-2942 833-2942 ;/li> ;li>Grau, 380 mm x 380 mm x 380 mm, RS Best.-Nr.: ; 833-2951 833-2951 ;/li> ;li>Grün, 380 mm x 380 mm x 380 mm, RS Best.-Nr.: ; 833-2958 833-2958 ;/li> ;li>Grau, 450 mm x 450 mm x 450 mm, RS Best.-Nr.: ; 833-2967 833-2967 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Bildungseinrichtungen ;/li> ;li>Krankenhäuser ;/li> ;li>Fabriken ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
1
Höhe Außen:
380 mm
Breite Außen:
380 mm
Äußere Tiefe:
380mm
Material:
Stahl
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Schließfach, Wertfach, schließfach rs pro, einzel schließfach, 8332942, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Spinde, RS PRO, QU1515R01GUCFRS, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Lockers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XB4BG61
ab € 27,31*
Zubehör
Schneider Electric
XB4BG33
ab € 29,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.