| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8332904 Herst.-Nr.: 8332904 EAN/GTIN: 5056112203735 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 110V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 22mm Lampentyp = LED Schutzart = IP67 Blendenform = Bündig Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 5mA Intensität = 70mcd Länge = 39mm
Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Signalleuchte, 22-mm-Montagebohrung, niedrige Stromaufnahme, hohe Helligkeit, 110 V dc. LED-Einbau-Anzeigelampen von RS in 22 mm mit farbiger diffuser Epoxidharzlinse in 18 mm sowie bündiger, glanzverchromter Blende. Üblicherweise in Prozesssteuerungen, professionellen Elektrogeräten, Telekommunikation, Radar, Tiefbaufahrzeugen, Lastwagen, Baggern, Kränen, Zügen, HLK, Energieverwaltungsanwendungen, Aufzügen und Werkzeugmaschinen verwendet. Schutzart IP67 Niedrige Stromaufnahme Hohe Helligkeit Blende für bündige Montage in glänzendem Chrom Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 110V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 22mm | Lampentyp: | LED | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Bündig | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 5mA | Intensität: | 70mcd | Länge: | 39mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen rot, 8332904, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q22F1CXXSR110VDCE, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |