Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CMS Stromwandler, Kabelmontage, 80:1 80A, Leitermaß 10mm, 41mm x 41mm x 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8332863
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA880107R0001 CMS-100CA
EAN/GTIN:
     5059041312523
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Windungsverhältnis = 80:1
Serie = CMSmm
Stromwandlertyp = Stromwandler
Sensortechnik = Stromwandler
Versorgungsspannung = 690 V ac, 1500 V dc
Eingangsstrom = 80A
Gesamthöhe = 29mm
Gesamtbreite = 41mm
Gesamttiefe = 41mm
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +70°C
Montagetyp = Kabelmontage
Abmessungen = 17,4 x 29 x 41 mm
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
80:1
Serie:
CMSmm
Stromwandlertyp:
Stromwandler
Sensortechnik:
Stromwandler
Versorgungsspannung:
690 V ac, 1500 V dc
Eingangsstrom:
80A
Gesamthöhe:
29mm
Gesamtbreite:
41mm
Gesamttiefe:
41mm
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+70°C
Montagetyp:
Kabelmontage
Abmessungen:
17,4 x 29 x 41 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, stromwandler abb, aufsteckstromwandler, 8332863, Automation, Prozessautomation, ABB, 2CCA880107R0001CMS100CA, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.