Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8332746
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DM0T080
EAN/GTIN:
     5059039240302
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 80:5
Bohrungsdurchmesser = 22mm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Gesamthöhe = 66mm
Gesamtbreite = 32mm
Gesamttiefe = 44mm
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +50°C
Montagetyp = Sockelmontage

Lovato Serie DM – Stromwandler, 5-A-Ausgang. Die Stromwandler der Serie DM werden in elektrischen Anlagen installiert, um den Netzstrom auf einen Sekundärwert von 5 A zu reduzieren, der mit den Stromeingängen digitaler Multimeter oder Schutzrelais kompatibel ist. Sie kommen ohne Primärwicklung aus und werden für hohe Primärströme von 50 A aufwärts verwendet. Die Anzahl der Windungen des Primärkabels hat keinen Einfluss auf die Genauigkeit, sondern sorgt für eine Umwandlung des Primärstromwerts proportional zum Sekundärstrom. Sekundärausgangsstrom: 5 A Betriebsfrequenz: 50–60 Hz Die Anschlussklemmen sind: – Faston für die Typen DM2T und DM3T – Schraube für die Typen DM0T und DM4T Schutzart IP30 Sockelmontage oder DIN-Schienenmontage mit dem mitgelieferten Befestigungselement
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
80:5
Bohrungsdurchmesser:
22mm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Gesamthöhe:
66mm
Gesamtbreite:
32mm
Gesamttiefe:
44mm
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+50°C
Montagetyp:
Sockelmontage
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, 8332746, Automation, Prozessautomation, Lovato, DM0T080, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOVATO Electric
DMG200
ab € 217,12*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.