Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8332743
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DM0T0050
EAN/GTIN:
     5059039240425
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 50:5
Serie = DMmm
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Gesamthöhe = 66mm
Gesamtbreite = 44mm
Gesamttiefe = 32mm
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +50°C
Montagetyp = Sockelmontage

Lovato Serie DM – Stromwandler, 5-A-Ausgang. Die Stromwandler der Serie DM werden in elektrischen Anlagen installiert, um den Netzstrom auf einen Sekundärwert von 5 A zu reduzieren, der mit den Stromeingängen digitaler Multimeter oder Schutzrelais kompatibel ist. Sie kommen ohne Primärwicklung aus und werden für hohe Primärströme von 50 A aufwärts verwendet. Die Anzahl der Windungen des Primärkabels hat keinen Einfluss auf die Genauigkeit, sondern sorgt für eine Umwandlung des Primärstromwerts proportional zum Sekundärstrom. Sekundärausgangsstrom: 5 A Betriebsfrequenz: 50–60 Hz Die Anschlussklemmen sind: – Faston für die Typen DM2T und DM3T – Schraube für die Typen DM0T und DM4T Schutzart IP30 Sockelmontage oder DIN-Schienenmontage mit dem mitgelieferten Befestigungselement
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
50:5
Serie:
DMmm
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Gesamthöhe:
66mm
Gesamtbreite:
44mm
Gesamttiefe:
32mm
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+50°C
Montagetyp:
Sockelmontage
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, 8332743, Automation, Prozessautomation, Lovato, DM0T0050, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,44*
€ 27,08*
€ 5,90*
ab € 20,91*
€ 35,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOVATO Electric
DMG200
ab € 217,12*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.