Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 10 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, 200 mm / Klinge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stanley 10 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, 200 mm / Klinge 200 mm
Stanley 10 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, 200 mm / Klinge 200 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8330722
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-62621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 10 mm
Klingenlänge = 200 mm
Gesamtlänge = 200 mm

FatMax-Schraubendreher mit Aufsatz. Robuste Profi-Schraubendreher mit zusätzlicher Verstärkung für Anwendungen mit hohem Drehmoment, ermöglicht Verwendung mit einem Gabelschlüssel. Gehärtete Spitzenkonstruktion führt zu verringertem Verschleiß und längerer Lebensdauer des Werkzeugs Präzise bearbeitete Spitze für ausgezeichneten festen Sitz Griff aus drei Materialien mit geformtem inneren Kern für Festigkeit und einen TPR-Überzug für bequeme Griffigkeit Großer Griff für sicheren Halt und erhöhtes Drehmoment Hochwertiger Treiber aus Chrom-Vanadium-Stahl für garantierte Festigkeit Farbcodierter Ring für jederzeitige schnelle Identifikation des richtigen Profils
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
10 mm
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, 8330722, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Stanley, FMHT062621, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 11,67*
€ 4,00*
ab € 8,19*
€ 11,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,51*
€ 12,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 13,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,48*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-65-006
ab € 2,72*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-62619
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.