| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8328898 Herst.-Nr.: 56.703.2155.6 - WKFN 2,5 2P/2F EAN/GTIN: 5059040997516 |
| |
|
| | |
| Farbe = Blau Anzahl Ebenen = Einfach Serie = WKFN Anschlussart = Klemme Betriebsspannung = 500 V Raster = 5mm Betriebstemperatur max. = +120°C
Durchführungsklemmen Fasis CON WKFN, 2.5 2P/2F. Durchführungsklemmenblock Serie WKFN für DIN-Schiene mit einer Federkontakt- und zwei Steckverbindungen. Zur Montage auf TS35-DIN-Schiene Anschlussquerschnitt: 4 mm² Breite 5 mm, Farbe Grau Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Anzahl Ebenen: | Einfach | Serie: | WKFN | Anschlussart: | Klemme | Betriebsspannung: | 500 V | Raster: | 5mm | Betriebstemperatur max.: | +120°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wieland, reihenklemmen, reihenklemmen blau, 8328898, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wieland, 5670321556WKFN2,52P2F, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 0,93* | € 1,21* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,9641* | € 1,2541* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,07158* | € 1,38158* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 1,3254* | € 1,6854* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,68* | € 2,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|