Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desco Europe ESD Klebeband, Klar, 65.8m x 18mm z.Anwend.für Verpackung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8325376
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     242275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Länge = 65.8m
Ableitend = Nein
Leitfähig = Nein
Antistatik = Ja
Reinraum = Nein
Text/Logo auf Band = Antistatic Tape
Farbe = Klar
Einsatztyp = Verpackung
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

EN 61340-5-1, Mil STD-1285, ESD-Association. Transparentes ESD-Zelluloseband mit Symbolen und gelbem Streifen. Transparentes Zelluloseband mit ESD-Symbolen und gelbem Streifen Verhindert die Beschädigung empfindlicher elektronischer Bauteile bei der Fertigung Für Universalanwendungen mit ESD-Band Ideal zum Abdichten von ESD-Tüten und anderen ESD-Verpackungen/Behältern Stärke: 2,4 mil (0,06 mm) Temperaturbereich: –10 °C → +71 °C
Weitere Informationen:
Länge:
65.8m
Ableitend:
Nein
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Ja
Reinraum:
Nein
Text/Logo auf Band:
Antistatic Tape
Farbe:
Klar
Einsatztyp:
Verpackung
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,28*
€ 15,53*
€ 5,90*
ab € 12,87*
€ 22,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,53*
€ 18,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Rolle
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.