Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 564R Einschichtiger Keramikkondensator (SLCC), 47pF, 3kV dc, X7R, Durchsteckmontage, ±20%, 8.4 (Dia.) x 40.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8313161
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     564R30GAQ47
EAN/GTIN:
     5059040674837
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 47pF
Spannung = 3kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = 564R
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = X7R
Durchmesser = 8.4mm
Tiefe = 5.8mm
Abmessungen = 8.4 (Dia.) x 40.4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C

Keramikkondensatoren Serie 564R. Die einschichtigen DC-Keramik-Scheibenkondensatoren der Serie 564R von Vishay wurden für den Einsatz in Beleuchtungsstartern, SMPS und anderen DC-Anwendungen entwickelt, in denen eine hohe Stabilität gefordert wird. Die Kondensatoren bestehen aus einer Keramikscheibe, die auf beiden Seiten versilbert und mit einem schwer entflammbaren Epoxidharz beschichtet ist. Hohe Kapazität mit geringer Größe Geringe Verluste Hohe Zuverlässigkeit Radiale Anschlüsse aus verzinntem Kupfer
Weitere Informationen:
Kapazität:
47pF
Spannung:
3kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
564R
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
X7R
Durchmesser:
8.4mm
Tiefe:
5.8mm
Abmessungen:
8.4 (Dia.) x 40.4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 47 pf, radial kondensator, vishay keramikkondensator, 8313161, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, 564R30GAQ47, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,543*
€ 1,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.