Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 561R SLCC Keramikkondensator, 2.2pF, 1kV dc, C0K (P100), Durchsteckmontage, ±5%, 6.4 (Dia.) x 38.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8312929
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     561R10TCCV22
EAN/GTIN:
     5059040766624
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 2.2pF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = 561R
Toleranz = ±5%
Dielektrikum = C0K (P100)
Durchmesser = 6.4mm
Tiefe = 4mm
Abmessungen = 6.4 (Dia.) x 38.4mm
Materialfamilie des Dielektrikums = Keramik

Keramikkondensatoren Serie 561R. Keramikkondensatoren der Serie 561R von Vishay. Alle Modelle sind äußerst zuverlässig und bieten eine ausgezeichnete Qualität. Kapazität variiert zwischen allen Modellen Alle Kondensatoren sind radiale Ausführungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2pF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
561R
Toleranz:
±5%
Dielektrikum:
C0K (P100)
Durchmesser:
6.4mm
Tiefe:
4mm
Abmessungen:
6.4 (Dia.) x 38.4mm
Materialfamilie des Dielektrikums:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: vishay keramikkondensator, radial kondensator, keramikkondensator 2,2pf, 8312929, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, 561R10TCCV22, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 1,64*
1 Tag
6652
€ 14,99*
ab € 0,498*
€ 1,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.