Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LED-Anzeige 7-Segment 2-Digit, Rot 628 nm Zeichenbreite 7.8mm Zeichenhöhe 14.2mm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8305126
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HDSP-521E
EAN/GTIN:
     5059041122757
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 2
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 14
Wellenlänge typ. = 628 nm
Zeichenbreite = 7.8mm
Zeichenhöhe = 14.2mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = THT
Äußere Tiefe = 18.6mm
Lichtstärke = 7,69 mcd
Grundfarbe = Grau
Durchlassspannung = 25 V
Betriebstemperaturbereich = -35 → +85°C

2- und 4-stellige LED-Anzeigen mit 7 Segmenten. Serie mit roten und grünen 2- und 4-stelligen LED-Anzeigen mit 7 Segmenten von Broadcom (Avago Technologies) und mit verschiedenen Zeichenhöhen erhältlich.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
2
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
14
Wellenlänge typ.:
628 nm
Zeichenbreite:
7.8mm
Zeichenhöhe:
14.2mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
THT
Äußere Tiefe:
18.6mm
Lichtstärke:
7,69 mcd
Grundfarbe:
Grau
Durchlassspannung:
25 V
Betriebstemperaturbereich:
-35 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 8305126, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Broadcom, HDSP521E, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.