Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LED-Anzeige Punktmatrix 4-Digit, Rot 626 nm Zeichenbreite 3.4mm Zeichenhöhe 5.1mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8305123
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HDLO-2416
EAN/GTIN:
     5059041192880
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Decoder
Decoder IC
7-Segment-Anzeige
Display Kompatibilität = Punktmatrix
Anzahl der Zeichen = 4
LED Farbe = Rot
Wellenlänge typ. = 626 nm
Zeichenbreite = 3.4mm
Zeichenhöhe = 5.1mm
Montage Typ = THT
Äußere Tiefe = 20.1mm
Decoder inkl. = Ja
Lichtstärke = 3,5 mcd
Grundfarbe = Schwarz
Punktmatrix Dimension = 7 x 5

4-stellige alphanumerische Anzeige, HDLO-2416, HDLG-2416 von Avago. 4 Zeichen, 5x7-Punktmatrix-LED-Anzeigen in Standard-DIL-Gehäusen. Integrierter RAM, eingebauter ASCII-Decoder und LED-Antriebsschaltkreise. Zeichenhöhe: 5 mm (0,2 Zoll) Am Ende stapelbar 128 ASCII-Sonderzeichen für Englisch, Deutsch, Italienisch, Schwedisch, Dänisch und Norwegisch Betrachtungswinkel: 50° typisch Mikroprozessor-Busschnittstelle Display-Dunkelaustastung und Cursor-Bearbeitungsfunktionen Verbesserter drop-in-Ersatz für HPDL-2416
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Punktmatrix
Anzahl der Zeichen:
4
LED Farbe:
Rot
Wellenlänge typ.:
626 nm
Zeichenbreite:
3.4mm
Zeichenhöhe:
5.1mm
Montage Typ:
THT
Äußere Tiefe:
20.1mm
Decoder inkl.:
Ja
Lichtstärke:
3,5 mcd
Grundfarbe:
Schwarz
Punktmatrix Dimension:
7 x 5
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, 7-segment-anzeige rot, dil steckverbinder, 8305123, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Broadcom, HDLO2416, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.