Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera CPLD MAX V 192 Makrozellen 114 I/O Flash ISP, 17.7ns TQFP 144-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Altera CPLD MAX V 192 Makrozellen 114 I/O Flash ISP, 17.7ns TQFP 144-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8303647
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     5M240ZT144C5N
EAN/GTIN:
     5059045664994
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FLASH-Speicher
cpld altera
Familie = MAX V
Anzahl der Makro-Zellen = 192
Anzahl der User I/Os = 114
Speicher-Typ = Flash
Anzahl der Logik-Elemente = 240
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 144
Signalverzögerungszeit = 17.7ns
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 22 x 22mm
Länge = 22mm
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V

MAX V Gerät CPLD, Altera. Geringe Leistungsaufnahme und nicht flüchtige CPLD-Architektur Verzögerungsfrei einschaltende (0,5 ms oder weniger) Konfigurationszeit Stromverbrauch im Standby ab 25 μA und schneller Abschaltungs-/Rückstellungsbetrieb Schnelle Laufzeit und Clock-to-Output-Zeiten Interner Oszillator
Weitere Informationen:
Familie:
MAX V
Anzahl der Makro-Zellen:
192
Anzahl der User I/Os:
114
Speicher-Typ:
Flash
Anzahl der Logik-Elemente:
240
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
144
Signalverzögerungszeit:
17.7ns
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
22 x 22mm
Länge:
22mm
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Weitere Suchbegriffe: flash-speicher, 8303647, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Altera, 5M240ZT144C5N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.