Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera CPLD MAX V 128 Makrozellen 54 I/O Flash ISP, 7.5ns EQFP 64-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8303622
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     5M160ZE64A5N
EAN/GTIN:
     5059045664963
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FLASH-Speicher
Chip-Kondensator
Familie = MAX V
Anzahl der Makro-Zellen = 128
Anzahl der User I/Os = 54
Speicher-Typ = Flash
Anzahl der Logik-Elemente = 160
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = EQFP
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Signalverzögerungszeit = 7.5ns
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 7 x 7 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 7mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 10pF

MAX V Gerät CPLD, Altera. Geringe Leistungsaufnahme und nicht flüchtige CPLD-Architektur Verzögerungsfrei einschaltende (0,5 ms oder weniger) Konfigurationszeit Stromverbrauch im Standby ab 25 μA und schneller Abschaltungs-/Rückstellungsbetrieb Schnelle Laufzeit und Clock-to-Output-Zeiten Interner Oszillator
Weitere Informationen:
Familie:
MAX V
Anzahl der Makro-Zellen:
128
Anzahl der User I/Os:
54
Speicher-Typ:
Flash
Anzahl der Logik-Elemente:
160
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
EQFP
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Signalverzögerungszeit:
7.5ns
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
7 x 7 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
7mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
10pF
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, cpld altera, chip kondensator, 8303622, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Altera, 5M160ZE64A5N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.