Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera CPLD MAX V 980 Makrozellen 271 I/O Flash ISP, 10ns FBGA 324-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8303619
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     5M1270ZF324C5N
EAN/GTIN:
     5059045436782
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FLASH-Speicher
cpld altera
Familie = MAX V
Anzahl der Makro-Zellen = 980
Anzahl der User I/Os = 271
Speicher-Typ = Flash
Anzahl der Logik-Elemente = 1270
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = FBGA
Pinanzahl = 324
Signalverzögerungszeit = 10ns
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 19 x 19 x 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Länge = 19mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 10pF

MAX V Gerät CPLD, Altera. Geringe Leistungsaufnahme und nicht flüchtige CPLD-Architektur Verzögerungsfrei einschaltende (0,5 ms oder weniger) Konfigurationszeit Stromverbrauch im Standby ab 25 μA und schneller Abschaltungs-/Rückstellungsbetrieb Schnelle Laufzeit und Clock-to-Output-Zeiten Interner Oszillator
Weitere Informationen:
Familie:
MAX V
Anzahl der Makro-Zellen:
980
Anzahl der User I/Os:
271
Speicher-Typ:
Flash
Anzahl der Logik-Elemente:
1270
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
FBGA
Pinanzahl:
324
Signalverzögerungszeit:
10ns
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
19 x 19 x 1.25mm
Höhe:
1.25mm
Länge:
19mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
10pF
Weitere Suchbegriffe: flash-speicher, 8303619, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Altera, 5M1270ZF324C5N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.