Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon, Polyester Schwarz Sicherheits-Absperrung L.Band 2.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon, Polyester Schwarz Sicherheits-Absperrung L.Band 2.8m
Artikel-Nr.:
     108EL-8299090
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8299090
EAN/GTIN:
     5056279161831
Suchbegriffe:
Nylonband
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Länge des Bands = 2.8m
Farbe = Schwarz
Material = Nylon, Polyester
Farbe des Bands = Schwarz
Handelsname = 4-Wege-Zentrifugal-Bremskassette

RS Pro Absperrpfosten. RS PRO Serie von Sicherheitsbarrieren mit einziehbarem Riemen. Die Absperrpfosten sind ideal zum schnellen und einfachen Absperren von Bereichen. Dies ist ein robustes, Durable und einfach zu bedienendes temporäres Absperrsystem auf der Basis von 1000 mm hohen Pfosten mit schwerem Sockel und einziehbarem 48 mm breiten Gewebe, das einfach an der nächsten Einheit verriegelt. Die Hauptaufgabe einer Barriere besteht darin, Unfälle zu verhindern und die Sicherheit von Arbeitnehmern, Fußgängern und Besuchern zu gewährleisten. Sicherheitsbarrieren sollten sichtbar sein (z. B. hell gefärbt) und klare Anweisungen geben, um Personen zu schützen. RS PRO verfügt über eine große Auswahl an Sicherheitsbarrieren, einschließlich dauerhaft befestigter oder vorübergehender Barrieren, die leicht zu bewegen sind, z. B. für kurzfristige Gefahren wie Reinigung oder Wartung von Geräten oder Arbeitsbereichen. Unser Sortiment umfasst Ketten, Pfosten, Barriereband, robuste und flexible Bollards und ausziehbare Barrieren, um alle Ihre Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Verfügbare Optionen: ; 829-9062 829-9062 - Schwarzer Pfosten mit einziehbarem schwarzem Gürtel ; 829-9065 829-9065 - Verchromter Pfosten mit einziehbarem schwarzem Gürtel ; 829-9090 829-9090 - 4-polige zentrifugale Bremskassette. Pfosten mit einziehbaren Riemen Merkmale:. Edelstahlrohr: 1000 mm hoch Sockel mit 350 mm Durchmesser Schwarzer Gurt aus Nylon/Polyester Gurt lässt sich bis 2,8 m erweitern Ersatzgurtband verfügbar Kuppelabdeckung und Betonsockel Gummiunterteil zum Schutz Oberfläche: Schwarze Pulverbeschichtung ( ; 829-9062 829-9062 ) oder verchromt ( ; 829-9065 829-9065 ) Zentrifugalbremssystem-Kassette Der schwere Stahlpfosten lässt sich nicht wie Aluminium eindellen und kratzen Benutzerfreundlichkeit: 4-polige Buchsen, universelles Gürtelende/Clip, Gummischutzvorrichtungen Einfache Montage. 4-Wege-Zentrifugalbremskassette ( ; 829-9090 829-9090 ):. Zentrifugalbremsen-Kassette 4-poliger Bremsmechanismus Farbe: Schwarzer einziehbarer Riemen Bremssystem für Sicherheit Gurtlänge: 2,8 m, Gurtbreite: 48 mm. Typische Anwendungen. Sicherheitsbarrieren werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, in denen eine Kontrolle der Menschenmenge erforderlich ist, um den Zutritt in gefährliche Bereiche und Warteschlangenorganisationen zu verhindern. Sie bieten Schutz für Menschen am Arbeitsplatz und im Alltag. Sie schützen Menschen, indem sie mit ihren klaren Markierungen eine sichere Umgebung schaffen. Sie sind ideal zum Schutz von Personen in Bereichen wie Laderampen vor Fahrzeugen, Gabelstaplern und anderen Verkehrsunfällen. Diese einziehbaren Pfosten mit Gürtelbarrieren sind ideal für alle Umgebungen, in denen eine Menschenkontrolle erforderlich ist, einschließlich Geschäften, Unterhaltungsveranstaltungen und Flughäfen und vielen mehr. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge des Bands:
2.8m
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon, Polyester
Farbe des Bands:
Schwarz
Handelsname:
4-Wege-Zentrifugal-Bremskassette
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, absperrpfosten rund, 8299090, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, RS PRO, BOT2009, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8299062
ab € 145,88*
Zubehör
RS Pro
8299065
ab € 131,44*
Zubehör
Tensator
889U-1P-B9
ab € 141,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.