Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwamm-Ersatzmopp, Weiß, Clip, zur Verwend.mit M10 Mopp aus Schaumstoffschwamm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8295348
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8295348
EAN/GTIN:
     5056112200949
Suchbegriffe:
Mopp
Reinraum-Moppbezug
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Typ = Schwamm-Ersatzmopp
Material = Polyester
Farbe = Weiß
Größe = 51cm
Fitting Typ = Clip
Zur Verwendung mit = M10 Mopp aus Schaumstoffschwamm

Reinraum-Moppbezug, Polyesterschwamm, RS. Dieser Moppbezug aus Polyesterschwamm besteht aus 100 % Polyester und ist für die Verwendung in Verbindung mit einem Schaumstoffschwamm-Mopp bestimmt. Aufgrund der hohen Saugfähigkeit mit niedriger Partikelerzeugung perfekt zur Reinigung und Desinfektion in Reinräumen und anderen kontrollierten Umgebungen. Leistungsmerkmale:. Kann sowohl an Wänden und Decken als auch auf Böden verwendet werden Unsteril (RS-Nr. 8295344) und steril durch Gammastrahlung (RS-Nr. 8295348) lieferbar. Kann mit Schaumstoffschwamm-Mopp M10 verwendet werden. Anwendungen:. Alle Reinigungsarbeiten oder Desinfektionsanwendungen, bei denen geringe Partikelbildung aber hohe Saugfähigkeit erforderlich ist Ideal für den Einsatz in Reinräumen, Laboren oder anderen staub- und schmutzfreien Umgebungen Pharmazeutische oder biotechnologische Industrie
Weitere Informationen:
Typ:
Schwamm-Ersatzmopp
Material:
Polyester
Farbe:
Weiß
Größe:
51cm
Fitting Typ:
Clip
Zur Verwendung mit:
M10 Mopp aus Schaumstoffschwamm
Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug weiß, reinraum moppbezug, wischmoppbezug polyester, 8295348, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Mopps, Moppköpfe und Kehrer, RS PRO, 6001006, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Mops, Mop Heads & Sweepers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,38*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 4,3352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 136,85*
€ 162,85
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 133,07*
€ 158,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 130,95*
€ 155,83
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 123,60*
€ 147,08
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 108,38*
€ 128,97
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.