Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwamm-Ersatzmopp, Blau, Clip, zur Verwend.mit M01 Wischmopp-Bezug aus Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8295338
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8295338
EAN/GTIN:
     5056112200918
Suchbegriffe:
Mopp
Reinraum-Moppbezug
Reinraum-Moppgriff
Ersatzwischmop
Typ = Schwamm-Ersatzmopp
Farbe = Blau
Größe = 40cm
Fitting Typ = Clip
Zur Verwendung mit = M01 Wischmopp-Bezug aus Polyester

Reinraum-Mopp und Griff, RS. Dieser einfache, umfassende Reinraum-Mopp mit Griff ist die ideale Lösung für geringfügige Mengen verschütteter Flüssigkeiten und Aufwisch-Anforderungen innerhalb einer Reinraumumgebung. Leistungsmerkmale:. Einzigartiger Zelluloseschwamm Auswringvorrichtung auf Rollen Einfache Wartung Kompatibel mit Dampfkesselsterilisation für Reinräume
Weitere Informationen:
Typ:
Schwamm-Ersatzmopp
Farbe:
Blau
Größe:
40cm
Fitting Typ:
Clip
Zur Verwendung mit:
M01 Wischmopp-Bezug aus Polyester
Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmopp 40 cm blau, reinraum moppbezug, ersatzwischmop blau, 8295338, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Mopps, Moppköpfe und Kehrer, RS PRO, 6000200, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Mops, Mop Heads & Sweepers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.