Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Cleanroom A4 Gefüttertes Notizbuch, 50Blätter, 210mm, 100mm, 297mm, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8295228
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8295228
EAN/GTIN:
     5056112200581
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Typ = Cleanroom A4 Gefüttertes Notizbuch
Anzahl = 50Blätter
Breite = 297mm
Tiefe = 100mm
Höhe = 210mm
Ableitend = Nein
Leitfähig = Nein
Antistatik = Ja
Reinraum = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

.
Weitere Informationen:
Typ:
Cleanroom A4 Gefüttertes Notizbuch
Anzahl:
50Blätter
Breite:
297mm
Tiefe:
100mm
Höhe:
210mm
Ableitend:
Nein
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Ja
Reinraum:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinraumnotizbuch, notiz-buch a4, notiz buch, 8295228, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Reinraum-Bürobedarf, RS PRO, 6002008, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Clean Room Office Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8295206
ab € 66,71*
Zubehör
RS Pro
8295203
ab € 66,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.