Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Notebook, 50 sheets, 148mm, 100mm, 210mm, A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Notebook, 50 sheets, 148mm, 100mm, 210mm, A5
Artikel-Nr.:
     108EL-8295221
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8295221
EAN/GTIN:
     5056112200567
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Typ = Notebook
Anzahl = 50 sheets
Breite = 210mm
Tiefe = 100mm
Papiergröße = A5
Ableitend = Nein
Leitfähig = Nein
Antistatik = Nein
Reinraum = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

RS PRO
Weitere Informationen:
Typ:
Notebook
Anzahl:
50 sheets
Breite:
210mm
Tiefe:
100mm
Papiergröße:
A5
Ableitend:
Nein
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Nein
Reinraum:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinraumnotizbuch, notiz-buch a5, notiz buch, 8295221, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Reinraum-Bürobedarf, RS PRO, 6002009, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Clean Room Office Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8295206
ab € 67,31*
Zubehör
RS Pro
8295203
ab € 67,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.