Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 200 Reinraumtücher


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8295149
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8295149
EAN/GTIN:
     5056112200345
Suchbegriffe:
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
Reinraumtücher
Reinraumwischtücher
Dispenser Typ = Tuch
Kapazität = 200
Leitfähig = Nein
Antistatik = Nein
Reinraum = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

RS PRO V3
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Tuch
Kapazität:
200
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Nein
Reinraum:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, rs pro reinraumtücher, reinigungstücher reinraum, 8295149, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Reiniger, RS PRO, 6000230, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 200 Stück (ab € 0,1699* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 50,68*
€ 60,31
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 49,92*
€ 59,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 47,01*
€ 55,94
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 45,14*
€ 53,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 44,65*
€ 53,13
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 43,72*
€ 52,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 43,05*
€ 51,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,98*
€ 40,44
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.