Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 100 Reinraumtücher


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8295136
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8295136
EAN/GTIN:
     5056112200314
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Dispenser Typ = Tuch
Kapazität = 100
Leitfähig = Nein
Antistatik = Nein
Reinraum = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

RS Pro Reinraumpoly/Zellulose. Diese Reinraumtücher aus unserer RS PRO-Serie wurden speziell für Anwendungen entwickelt, die eine außergewöhnliche Saugfähigkeit und eine überlegene Festigkeit erfordern. Das Material besteht aus einem wasserverstrickten Vliesstoff aus Zellulosepolyester mit 55 % Zellulose und 45 % Polyester. Seine hervorragende Saugfähigkeit macht ihn ideal für die Überlaufkontrolle in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen sowie für allgemeines Wischen. Verfügbare Optionen: ; 829-5130 829-5130 – Polyester, Zellulosetücher, 300 pro Packung ; 829-5136 829-5136 – Polyester, Zellstofftücher, 100 Stück pro Packung ; 829-5142 829-5142 – Polyester, Zellstofftücher, Packung mit 100 ; 829-5146 829-5146 – Polyester, Zellstofftücher, 100 pro Packung ; 829-5155 829-5155 – Polyester, Cellulosetücher, Packung mit 100 RS PRO bietet eine große Auswahl an Mehrzwecktüchern zu niedrigen Preisen, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind und alle Ihre Anforderungen an die Reinigung erfüllen. Eigenschaften und Vorteile:. Kombiniert die Festigkeit von Polyester und die Saugfähigkeit langer Zellulosefasern Verpackt und verarbeitet in Reinraumumgebungen für weitere Partikelreduzierung Weich, langlebig und sehr saugfähig Mischung aus 55 % Zellulose und 45 % Polyester. Typische Anwendungen:. Mehrzweck-Tücher haben eine Vielzahl von Anwendungen und diese RS Pro Tücher sind geeignet für: Herstellung von pharmazeutischen, biotechnischen und medizinischen Geräten Universal-Wisch- und Polierarbeiten - einschließlich Optik Reinräume der Klasse ISO6-ISO7. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Tuch
Kapazität:
100
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Nein
Reinraum:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Elektronik-Wischtücher, Linsen Reinigungspapier, Linsenreinigungs Papier, Linsenreinigungspapier, Linsenreinigungstücher, Optik-Wischtücher, Reinigungstücher Reinraum, Reinraum-Wischtücher, Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, rs pro reinraumtücher, vlies tuch, allzwecktücher viskose, 8295136, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Reiniger, RS PRO, 6000501, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,00*
€ 26,18
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,68*
€ 25,80
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,43*
€ 25,50
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 20,57*
€ 24,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,67*
€ 23,41
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 19,28*
€ 22,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,24*
€ 22,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,18*
€ 16,87
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.