Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 150 Reinraumtücher


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8295133
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8295133
EAN/GTIN:
     5056112200307
Suchbegriffe:
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
Reinraumtücher
Reinraumwischtücher
Dispenser Typ = Tuch
Kapazität = 150
Leitfähig = Nein
Antistatik = Nein
Reinraum = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

RS PRO Reinraumtücher – Antistatisch. RS PRO Reinraum-Trockentücher sind spezielle Tücher für die Verwendung in Reinraumumgebungen, d. h. in Bereichen mit kontrolliertem Verschmutzungsgrad, um die Qualität und Integrität empfindlicher Prozesse oder Produkte zu gewährleisten. Reinraum-Trockentücher können Flüssigkeiten und Verunreinigungen wirksam absorbieren, ohne Rückstände zu hinterlassen. Diese Reinraumtücher von RS PRO verfügen über einen schweren, laserversiegelten Rand mit einem doppelt gestrickten 100%igen Polyester. Alle vier Kanten sind laserversiegelt, um eine geringe Partikelfreisetzung zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Mit extrem niedrigem Flusen- und Partikelgehalt ;/li> ;li>Gute Saugfähigkeit ;/li> ;li>Abriebfest ;/li> ;li>Lieferung im Doppelbeutel und vakuumverpackt ;/li> ;li>Reinraumtücher für saubere und sterile Umgebung ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Halbleiterherstellung ;/li> ;li>Pharmazeutische Produkte ;/li> ;li>Biotechnologie ;/li> ;li>Luft- und Raumfahrt ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Tuch
Kapazität:
150
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Nein
Reinraum:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, rs pro reinraumtücher, reinigungstücher reinraum, 8295133, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Reiniger, RS PRO, 6000203, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 150 Stück (ab € 0,26574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 59,01*
€ 70,22
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 58,83*
€ 70,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 55,19*
€ 65,68
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 52,98*
€ 63,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 52,15*
€ 62,06
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 51,07*
€ 60,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 50,40*
€ 59,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 39,86*
€ 47,43
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.