| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8295124 Herst.-Nr.: 8295124 EAN/GTIN: 5056112200277 |
| |
|
| | |
| Dispenser Typ = Tuch Kapazität = 150 Leitfähig = Nein Antistatik = Nein Reinraum = Ja Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
RS PRO Reinraumtücher – Antistatisch. RS PRO Reinraum-Trockentücher sind spezielle Tücher für die Verwendung in Reinraumumgebungen, d. h. in Bereichen mit kontrolliertem Verschmutzungsgrad, um die Qualität und Integrität empfindlicher Prozesse oder Produkte zu gewährleisten. Reinraum-Trockentücher können Flüssigkeiten und Verunreinigungen wirksam absorbieren, ohne Rückstände zu hinterlassen. Diese Reinraumtücher von RS PRO verfügen über einen schweren, laserversiegelten Rand mit einem doppelt gestrickten 100%igen Polyester. Alle vier Kanten sind laserversiegelt, um eine geringe Partikelfreisetzung zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Mit extrem niedrigem Flusen- und Partikelgehalt ;/li> ;li>Gute Saugfähigkeit ;/li> ;li>Abriebfest ;/li> ;li>Lieferung im Doppelbeutel und vakuumverpackt ;/li> ;li>Reinraumtücher für saubere und sterile Umgebung ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Halbleiterherstellung ;/li> ;li>Pharmazeutische Produkte ;/li> ;li>Biotechnologie ;/li> ;li>Luft- und Raumfahrt ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: | | Dispenser Typ: | Tuch | Kapazität: | 150 | Leitfähig: | Nein | Antistatik: | Nein | Reinraum: | Ja | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, rs pro reinraumtücher, reinigungstücher reinraum, 8295124, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Reiniger, RS PRO, 6000210, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Cleaners |
| | |
| |