Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 100 Reinraumtücher


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8295120
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8295120
EAN/GTIN:
     5056112200260
Suchbegriffe:
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
Reinraumtücher
Reinraumwischtücher
Dispenser Typ = Tuch
Kapazität = 100
Leitfähig = Nein
Antistatik = Nein
Reinraum = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

RS PRO
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Tuch
Kapazität:
100
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Nein
Reinraum:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, rs pro reinraumtücher, reinigungstücher reinraum, 8295120, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Reiniger, RS PRO, 6000220, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 43,90*
€ 52,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 42,47*
€ 50,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 40,18*
€ 47,81
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 38,56*
€ 45,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 37,59*
€ 44,73
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 36,82*
€ 43,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 36,57*
€ 43,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,66*
€ 34,11
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.