Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichia SMD LED RGB 2,45 V, Cluster 3-LEDs, 60°, 4-Pin PLCC 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichia SMD LED RGB 2,45 V, Cluster 3-LEDs, 60°, 4-Pin PLCC 4
Artikel-Nr.:
     108EL-8294310
Hersteller:
     Nichia
Herst.-Nr.:
     NESM026DT-RGB-R-T
EAN/GTIN:
     5059045362593
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
LED Farbe = RGB
Gehäusetyp = PLCC 4
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 3
Durchlassspannung = 2,45 V
Lichtstärke = 300 mcd, 700 mcd, 1200 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 60°
Linsenform = Quadratisch
Wellenlänge typ. = 700 nm
Abmessungen = 3 x 3 x 1.8mm

LEDs Nichia Serie 026D. Bei der Serie 026D von Nichia handelt es sich um Vollfarb-LEDs. Die Geräte enthalten jeweils eine rote, blaue und grüne Matrize, separat erleuchtet wird. Dadurch können Benutzer die gewünschte Farbe wählen oder weißes Licht ausgeben. Die 026D-LEDS sind in verschiedenen Packungsgrößen lieferbar und wurden für Standard-Anzeigeanwendungen im Innenbereich entwickelt, beispielsweise Büro-, Kommunikations-, Mess- und Haushaltsgeräte. Sie sind außerdem für gewerbliche Anwendungen im Freien geeignet.. Merkmale der LEDs der Serie 026D: Rote, grüne, blaue LEDs (RGB) Abmessungen: 3 x 3 x 1,8 cm PLCC-4-Gehäuse Schwarze Stirnseite für hohen Ein/Aus-Kontrast
Weitere Informationen:
LED Farbe:
RGB
Gehäusetyp:
PLCC 4
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
3
Durchlassspannung:
2,45 V
Lichtstärke:
300 mcd, 700 mcd, 1200 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
60°
Linsenform:
Quadratisch
Wellenlänge typ.:
700 nm
Abmessungen:
3 x 3 x 1.8mm
Weitere Suchbegriffe: 8294310, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Nichia, NESM026DTRGBRT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bivar
CR-104
ab € 0,16*
Zubehör
Bivar
PLP1-500
ab € 4,29*
Zubehör
Bivar
PLP1-125
ab € 6,19*
Zubehör
Bivar
PLP2-375
ab € 0,311*
Zubehör
Bivar
PLP2-625
ab € 0,40*
Zubehör
Bivar
PLP2-125
ab € 0,285*
Zubehör
Bivar
PLP2-250
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.