Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 3/4 Zoll Vierkant 21 → 55mm 12-Punkt Standard-Steckschlüsselsatz 17-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8292884
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     KL.501
EAN/GTIN:
     5059040070592
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüsselsatz
Antriebsgröße = 3/4 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 17
Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Steckschlüsselgröße = 21 → 55mm
Antriebstyp = Vierkant

FACOM 3/4-Zoll-Staubschutzschlüsselsatz. Die neue Serie KL von staubdichten Steckschlüssel- und Ratschensätzen von Facom. Diese leistungsstarken Handwerkzeugsätze sind in einer 12-teiligen oder 6-teiligen Version erhältlich, die alle grundlegenden Teile enthält, die für Heimwerker oder professionelle Anwendungen erforderlich sind, was sie zu einer fantastischen Ergänzung Ihrer Werkzeugsammlung macht. Die Buchsen und Ratschen verfügen über einen extrem widerstandsfähigen Mechanismus gegen Staub und Flüssigkeiten, was bedeutet, dass sie eine wesentlich längere Lebensdauer haben als Standardteile. Dieses Toolkit ist ein fantastisches Steckdosenset für einen erfahrenen und erfahrenen Mechaniker oder Wartungsmann, oder es ist ein idealer erster Kauf für jemanden, der in die Mechanik- oder Wartungsindustrie geht. Eigenschaften und Vorteile:. Der Satz verfügt über eine Ratsche mit 120 Zähnen und einem 3°-Bogen für starkes Lösen und Festziehen mit hoher Genauigkeit und Effizienz Der extrem widerstandsfähige, doppelt abgedichtete Mechanismus ist staubdicht und flüssigkeitsdicht für geringere Wartung und längere Lebensdauer des Werkzeugs Der ergonomische Griff sorgt für optimalen Komfort, selbst bei längerem Arbeiten Der Ratschengriff verfügt über einen Aufhängehaken, der sich ideal für Arbeiten in großer Höhe eignet Der versenkte Umkehrhebel stoppt die versehentliche Verwendung und ist gleichzeitig mit Handschuhen oder öligen Händen wirksam Ein Steckdosensatz für Multitasking, mit dem Sie faster in einer professionellen oder Heimwerkerumgebung arbeiten können Das Set wird in einem praktischen Aufbewahrungskoffer geliefert, der die darin enthaltenen T
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüsselsatz
Antriebsgröße:
3/4 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
17
Steckschlüssel-Kopftyp:
12-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Steckschlüsselgröße:
21 → 55mm
Antriebstyp:
Vierkant
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 390,81*
€ 453,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,40*
€ 453,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,92*
€ 473,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 525,78*
€ 618,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,34*
€ 698,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,71*
€ 736,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,53*
€ 719,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,14*
€ 672,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,89*
€ 637,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,78*
€ 625,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.