Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD DFN, einzeln typ. 3 → 16 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8291582
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSX562IQ2T
EAN/GTIN:
     5059042030891
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 16 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 900kHz
Flankensteilheit typ. = 1.1V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 10 kHz
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 85 dB
Breite = 2mm

TSX56x, TSX56xA, 16-V-CMOS-Operationsverstärker, Micro-Power, 900 kHz. Die Präzisions-Operationsverstärker TSX561 (einfach), TSX562 (zweifach) und TSX564 (vierfach) bieten Genauigkeit und Leistung. Niedriger Energieverbrauch: 235 μA (typisch) (5 V) Betrieb mit Netzteil: 3–16 V Produkt-Bandbreite: 900 kHz (typisch) Geringe Offsetspannung: max. 600 μV (Version A) Geringer Eingangsruhestrom: 1 pA (typisch) Hohe ESD-Toleranz: 4 kV Großer Temperaturbereich: –40 bis +125 °C Kfz-Eignung
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 16 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
900kHz
Flankensteilheit typ.:
1.1V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
10 kHz
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
85 dB
Breite:
2mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 8291582, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSX562IQ2T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,927* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.